WAGO - Véglap piros SX111473 - 236-800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - piros
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454848460
Sonepar cikkszám
SX111473
Gyártói cikkszám
236-800
Gyártói típuskód
236-800
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
piros
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; piros