WAGO - Véglap rögzítőperemmel szürke SX110940 - 261-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.6 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
300 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332204286
Sonepar cikkszám
SX110940
Gyártói cikkszám
261-410
Gyártói típuskód
261-410
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.6 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; rögzítőperemmel; szürke