WAGO - Véglap SN118839 - 2016-1392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918121842
Sonepar cikkszám
SN118839
Gyártói cikkszám
2016-1392
Gyártói típuskód
2016-1392
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga