WAGO - Véglap SN122551 - 2102-1291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 0.8 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143745345
Sonepar cikkszám
SN122551
Gyártói cikkszám
2102-1291
Gyártói típuskód
2102-1291
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
0.8 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; szürke