WAGO - Véglap TOPJOB® S Vizsgáló dugó modul szürke SX113952 - 2002-641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454997427
Sonepar cikkszám
SX113952
Gyártói cikkszám
2002-641
Gyártói típuskód
2002-641
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; TOPJOB® S Vizsgáló dugó modul; szürke