WAGO - Végzáró SN007388 - 231-300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - narancs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007388
Gyártói cikkszám
231-300
Gyártói típuskód
231-300
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
narancs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap; 1,5 mm vastag; narancssárga