WAGO - Vezérlő PFC100 2xEthernet SN145074 - 750-8100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális kimenetek száma - 0
Relékimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143351805
Sonepar cikkszám
SN145074
Gyártói cikkszám
750-8100
Gyártói típuskód
750-8100
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális kimenetek száma:
0
Relékimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kivitel:
kompakt
Tároló/memória mérete:
10240 kByte
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Tároló/memóriafajta:
NVRAM
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Igen
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
DNP3 protokoll támogatása:
Nem
IEC 60870 protokoll támogatása:
Nem
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
ATEX por-volt-védelem, kat. 3D
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Szélesség:
50 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Magasság:
96.8 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Igen
Mélység:
100 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem