WAGO - Vezeték összekötő 10x0.14-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN183609 - 221-420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
15 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN183609
Gyártói cikkszám
221-420
Gyártói típuskód
221-420
Szín:
színtelen
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
10
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
12