WAGO - Vezeték összekötő 2x0.08-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, szürke GT25931 - 222-412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050821346470
Sonepar cikkszám
GT25931
Gyártói cikkszám
222-412
Gyártói típuskód
222-412
Szín:
szürke
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.08-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.08-4 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.08-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
12