WAGO - Vezeték összekötő 2x0.2-4mm2, minden vezetéktípushoz, robbanásbiztos alkalmazásokhoz, karos, áttetsző készülékház SN149993 - 221-482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0.2-4 mm
Névleges áram - 24.5 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143837422
Sonepar cikkszám
SN149993
Gyártói cikkszám
221-482
Gyártói típuskód
221-482
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0.2-4 mm
Névleges áram:
24.5 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
440 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
12