WAGO - Vezeték összekötő 2x0.2-4mm2 soros, karos, minden vezetéktípushoz SN135557 - 221-2411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4066966102666
Sonepar cikkszám
SN135557
Gyártói cikkszám
221-2411
Gyártói típuskód
221-2411
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.34-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
20
Max. AWG-méret:
14