WAGO - Vezeték összekötő 2x0.75-4mm2 soros, tömör és sodrott vezetékekhez SN163604 - 2773-2401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 1.6-2 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4066966321630
Sonepar cikkszám
SN163604
Gyártói cikkszám
2773-2401
Gyártói típuskód
2773-2401
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
1.6-2 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
12
Max. AWG-méret:
18