WAGO - Vezeték összekötő 2x1.5-4mm2 tömör vezetékekhez, barna/fehér SN031528 - 773-602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031528
Gyártói cikkszám
773-602
Gyártói típuskód
773-602
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
2
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
12
Max. AWG-méret:
20
PUSH WIRE® vezeték összekötő; tömör vezetékeknek; max. 4 mm2; 2 vezeték; Tiszta barna készülékház; fehér fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; 2,50 mm2; többszínű