Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Vezeték összekötő 2x2,5mm2 átlátszó 013172 - 273-252

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Vezeték összekötő 2x2,5mm2 átlátszó 013172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918293617

Sonepar cikkszám

013172

Gyártói cikkszám

273-252

Gyártói típuskód

273-252

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Nem

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

2

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 2x2,5mm2 átlátszó