WAGO - Vezeték összekötő 2x4x0,5mm2 piros/fekete GT59252 - 243-211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - többszínű
Kábelátmérő - 0.6-0.8 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918442831
Sonepar cikkszám
GT59252
Gyártói cikkszám
243-211
Gyártói típuskód
243-211
Szín:
többszínű
Kábelátmérő:
0.6-0.8 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-1 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
4 vezetékes moduláris NyÁK-csatlakozó; PUSH WIRE®; 0,8 mm O; 5,75 mm láb távolság; 2 pólusú; különálló forraszlábaknak; KNX-hez; sötétszürke/piros