Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 3x0.08-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, szürke GT00375 - 222-413

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - szürke

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4017332955676

Sonepar cikkszám

GT00375

Gyártói cikkszám

222-413

Gyártói típuskód

222-413

Szín:

szürke

Kábelátmérő:

0-0 mm

Névleges áram:

32 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.08-2.5 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Nem

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.08-4 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

3

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.08-2.5 mm2

Reteszelés/feloldás típusa:

nincs

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

12

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm2; 3 vezeték; szürke készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 40 °C; 2,50 mm2; szürke