Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 3x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN004373 - 221-413

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050821808442

Sonepar cikkszám

SN004373

Gyártói cikkszám

221-413

Gyártói típuskód

221-413

Szín:

színtelen

Kábelátmérő:

0-0 mm

Névleges áram:

32 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.2-4 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

3

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.2-4 mm2

Reteszelés/feloldás típusa:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

24

Max. AWG-méret:

12

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 4 mm2; 3 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 4,00 mm2; átlátszó