WAGO - Vezeték összekötő 3x0.5-6mm2, minden vezetéktípushoz, robbanásbiztos alkalmazásokhoz, karos, áttetsző készülékház SN149624 - 221-683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 37 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 440 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055143860574
Sonepar cikkszám
SN149624
Gyártói cikkszám
221-683
Gyártói típuskód
221-683
Szín:
színtelen
Névleges áram:
37 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
440 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-6 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-6 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
20
Max. AWG-méret:
10