WAGO - Vezeték összekötő 3x2,5-6mm2 tömör vezetékekhez GT11434 - 773-173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 41 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050821215141
Sonepar cikkszám
GT11434
Gyártói cikkszám
773-173
Gyártói típuskód
773-173
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
41 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5-6 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-6 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
14
Max. AWG-méret:
10
PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz; tömör és sodrott vezetékekhez; max. 6 mm2; 3 vezeték; áttetsző készülékház; piros fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; 6,00 mm2; átlátszó