WAGO - Vezeték összekötő 3x2.5-6mm2 tömör vezetékekhez, világosszürke SN147160 - 773-493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 42 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143287593
Sonepar cikkszám
SN147160
Gyártói cikkszám
773-493
Gyártói típuskód
773-493
Szín:
szürke
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
42 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
550 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5-6 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-6 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
14
Max. AWG-méret:
10
PUSH WIRE® vezeték összekötő; tömör és sodrott vezetékekhez; Ex-alkalmazásokhoz; max. 6 mm2; 3 vezeték; világosszürke készülékház; világosszürke fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; 6,00 mm2; világosszürke