WAGO - Vezeték összekötő 3x4mm2 009433 - 273-403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918852142
Sonepar cikkszám
009433
Gyártói cikkszám
273-403
Gyártói típuskód
273-403
Szín:
szürke
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-4 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; %Vezeték összekötő 3x4mm2