WAGO - Vezeték összekötő 3x4mm2 B00000000008275 - 273-453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918852234
Sonepar cikkszám
B00000000008275
Gyártói cikkszám
273-453
Gyártói típuskód
273-453
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-4 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; %Vezeték összekötő 3x4mm2