WAGO - Vezeték összekötő 4x0.5-2.5mm2 tömör vezetékhez, áttetsző/piros GT58959 - 2273-204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.5-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58959
Gyártói cikkszám
2273-204
Gyártói típuskód
2273-204
Szín:
színtelen
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
16
Max. AWG-méret:
20