WAGO - Vezeték összekötő 4x0,8mm2 szürke PA01167 - 243-304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0.6-0.8 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4044918440691
Sonepar cikkszám
PA01167
Gyártói cikkszám
243-304
Gyártói típuskód
243-304
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0.6-0.8 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.6-0.8 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
MICRO PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz; tömör vezetékeknek; max. 0,8 mm O; 4 vezeték; világosszürke készülékház; világosszürke fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; világosszürke