WAGO - Vezeték összekötő 4x1,5-4mm2 SN031529 - 773-604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031529
Gyártói cikkszám
773-604
Gyártói típuskód
773-604
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
12
Max. AWG-méret:
20
PUSH WIRE® vezeték összekötő; tömör vezetékeknek; max. 4 mm2; 4 vezeték; Tiszta barna készülékház; piros fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; 2,50 mm2; többszínű