Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WAGO - Vezeték összekötő 4x2,5mm2 átlátszó 008489 - 273-254

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Vezeték összekötő 4x2,5mm2 átlátszó 008489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem

  • Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918450775

Sonepar cikkszám

008489

Gyártói cikkszám

273-254

Gyártói típuskód

273-254

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Nem

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

4

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1-2.5 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 4x2,5mm2 átlátszó