Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 5x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző GREEN SN166227 - 221-425

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Kábelátmérő - 0.2-4 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166227

Gyártói cikkszám

221-425

Gyártói típuskód

221-425

Szín:

színtelen

Kábelátmérő:

0.2-4 mm

Névleges áram:

32 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.2-4 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-2.5 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

5

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.2-4 mm2

Reteszelés/feloldás típusa:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

24

Max. AWG-méret:

12

Vezeték összekötő 5x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző GREEN