WAGO - Vezeték összekötő 5x0.2-4mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN004374 - 221-415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4055143234658
Sonepar cikkszám
SN004374
Gyártói cikkszám
221-415
Gyártói típuskód
221-415
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
32 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.2-4 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.2-4 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
egyéb
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
24
Max. AWG-méret:
12