Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 5x0.2-6mm2 minden vezetéktípushoz, karos, áttetsző SN085986 - 221-615

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Névleges áram - 41 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4055143715478

Sonepar cikkszám

SN085986

Gyártói cikkszám

221-615

Gyártói típuskód

221-615

Szín:

színtelen

Kábelátmérő:

0-0 mm

Névleges áram:

41 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

450 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.5-6 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Igen

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

5

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.5-6 mm2

Reteszelés/feloldás típusa:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

20

Max. AWG-méret:

10

Vezeték összekötő rögzítő-leválasztókkal; minden vezetéktípushoz; max. 6 mm2; 5 vezeték; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 6,00 mm2; átlátszó