WAGO - Vezeték összekötő 5x1,5mm2 átlátszó 012849 - 273-155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 18 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918484404
Sonepar cikkszám
012849
Gyártói cikkszám
273-155
Gyártói típuskód
273-155
Névleges áram:
18 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-1.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Vezeték összekötő 5x1,5mm2 átlátszó