Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezeték összekötő 6x0.75-2.5mm2 tömör és sodrott vezetékekhez, áttetsző/ibolya GT60897 - 773-106

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - színtelen

  • Névleges áram - 24 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.75-2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918397681

Sonepar cikkszám

GT60897

Gyártói cikkszám

773-106

Gyártói típuskód

773-106

Szín:

színtelen

Névleges áram:

24 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0.75-2.5 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Nem

Áttetsző:

Igen

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

6

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

0.75-2.5 mm2

Reteszelés/feloldás típusa:

nincs

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

18

Max. AWG-méret:

12

PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz; tömör és sodrott vezetékekhez; max. 2,5 mm2; 6 vezeték; áttetsző készülékház; ibolya fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; 2,50 mm2; átlátszó