WAGO - Vezeték összekötő 6x2.5-6mm2 tömör vezetékekhez, világosszürke SN178451 - 773-496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 550 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 0.75-2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178451
Gyártói cikkszám
773-496
Gyártói típuskód
773-496
Szín:
szürke
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
550 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
6
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
18
Max. AWG-méret:
14