WAGO - Vezeték összekötő 8x0.5-2.5mm2 tömör vezetékhez, áttetsző/világosszürke GT58960 - 2273-208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050821027881
Sonepar cikkszám
GT58960
Gyártói cikkszám
2273-208
Gyártói típuskód
2273-208
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.5-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.5-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
16
Max. AWG-méret:
20