WAGO - Vezeték összekötő 8x0.6-0.8mm2 tömör vezetékekhez, sötétszürke GT60461 - 243-208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0.6-0.8 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918502634
Sonepar cikkszám
GT60461
Gyártói cikkszám
243-208
Gyártói típuskód
243-208
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0.6-0.8 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.6-0.8 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
PUSH WIRE® vezeték összekötő; tömör vezetékeknek; max. 0,8 mm O; 8 vezeték; sötétszürke készülékház; világosszürke fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; sötétszürke