WAGO - Vezeték összekötő 8x0.75-2.5mm2 tömör és sodrott vezetékekhez, áttetsző/sötétszürke GT49183 - 773-108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918397735
Sonepar cikkszám
GT49183
Gyártói cikkszám
773-108
Gyártói típuskód
773-108
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
0.75-2.5 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0.75-2.5 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
18
Max. AWG-méret:
12