WAGO - Vezeték összekötő 8x2,5mm2 átlátszó SN024668 - 273-258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz - Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal) - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918687690
Sonepar cikkszám
SN024668
Gyártói cikkszám
273-258
Gyártói típuskód
273-258
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 8x2,5mm2 átlátszó