WAGO - Vezeték összekötő 8x2,5mm2 GT41241 - 773-208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918398213
Sonepar cikkszám
GT41241
Gyártói cikkszám
773-208
Gyártói típuskód
773-208
Szín:
szürke
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő 8x2,5mm2