WAGO - Vezeték összekötő MICRO 4x0,4-0,5mm2 átlátszó GT65239 - 243-144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - színtelen
Kábelátmérő - 0.4-0.5 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918937788
Sonepar cikkszám
GT65239
Gyártói cikkszám
243-144
Gyártói típuskód
243-144
Szín:
színtelen
Kábelátmérő:
0.4-0.5 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Igen
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
4
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
0-0 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
PUSH WIRE® vezeték összekötő; tömör vezetékeknek; max. 0,5 mm O; 4 vezeték; áttetsző készülékház; világosszürke fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; átlátszó