WAGO - Vezeték összekötő MICRO 8x0,6-0,8mm2 Sárga GT60462 - 243-508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Kábelátmérő - 0.6-0.8 mm
Névleges áram - 6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 100 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918502726
Sonepar cikkszám
GT60462
Gyártói cikkszám
243-508
Gyártói típuskód
243-508
Szín:
sárga
Kábelátmérő:
0.6-0.8 mm
Névleges áram:
6 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
100 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
8
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
6-8 mm2
Reteszelés/feloldás típusa:
nincs
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
MICRO PUSH WIRE® csatlakozó kötődobozokhoz; tömör vezetékeknek; max. 0,8 mm O; 8 vezeték; világosszürke fedél; max. működési környezeti hőm. 60 °C; sárga