WAGO - Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs SN122500 - 790-220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 6-20 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 28.3 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143408684
Sonepar cikkszám
SN122500
Gyártói cikkszám
790-220
Gyártói típuskód
790-220
Megengedett kábelátmérő:
6-20 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
28.3 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
45.6 mm
Árnyékolásrögzítő kengyel; 30 mm széles; 6 ... 20 mm