Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezetékcsupaszoló 0,02-10mm2 SN021350 - 206-126

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Vezetékcsupaszoló 0,02-10mm2 SN021350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Nem

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.02-10 mm2

  • Cserélhető kés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021350

Gyártói cikkszám

206-126

Gyártói típuskód

206-126

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Nem

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.02-10 mm2

Cserélhető kés:

Nem

Spirálbevágás:

Nem

Vezetékcsupaszoló 0,02-10mm2