WAGO - Vezetékcsupaszoló 0,08-10mm2 GT35014 - 206-124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.02-10 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.16-4.2 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918044981
Sonepar cikkszám
GT35014
Gyártói cikkszám
206-124
Gyártói típuskód
206-124
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.02-10 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.16-4.2 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem
Vezetékcsupaszoló 0,08-10mm2