WAGO - Vezetékcsupaszoló 0,2-6mm2 SN193718 - 206-1141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Vezetékvágóval - Igen
Önbeálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193718
Gyártói cikkszám
206-1141
Gyártói típuskód
206-1141
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-6 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Vezetékvágóval:
Igen
Önbeálló:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
163 mm
Szigetelt:
Igen
Fej szélessége:
29 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
ESD-vizsgált:
Nem
Tömeg:
91 g