WAGO - Vezetékcsupaszoló átm 2,5-től 11 mm-ig négyszög profil SN098148 - 206-171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-11 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Nem
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098148
Gyártói cikkszám
206-171
Gyártói típuskód
206-171
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.5-11 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Vezetékcsupaszoló átm 2,5-től 11 mm-ig négyszög profil