Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezetékjelölő 10x17mm fehér SN128729 - 211-863

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Vezetékjelölő 10x17mm fehér SN128729

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 6-16 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143082839

Sonepar cikkszám

SN128729

Gyártói cikkszám

211-863

Gyártói típuskód

211-863

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

6-16 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

17 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

10 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Felfűzhető vezetékjelölők; Smart Printer-hez; 10 x 17 mm; fehér