WAGO - Vezetékjelölő 12x23mm 100db/tek SN102073 - 211-856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 12-12 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102073
Gyártói cikkszám
211-856
Gyártói típuskód
211-856
Kivitel:
címke
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
12-12 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
22 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
15 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Öntapadós címkék; Smart Printer-hez; 13 x 22 mm; fehér