WAGO - Vezetékjelölő 18x44mm SN102074 - 211-857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 22-22 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102074
Gyártói cikkszám
211-857
Gyártói típuskód
211-857
Kivitel:
címke
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
22-22 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
44 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
18 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Öntapadós címkék; Smart Printer-hez; 18 x 44 mm; fehér