Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Vezetékjelölő 18x9mm SN021764 - 211-855

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - címke

  • Típus - vékonyfalú

  • Kábelátmérő - 9-9 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821656852

Sonepar cikkszám

SN021764

Gyártói cikkszám

211-855

Gyártói típuskód

211-855

Kivitel:

címke

Típus:

vékonyfalú

Kábelátmérő:

9-9 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

18 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

9 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ragasztott

Öntapadós címkék; Smart Printer-hez; 9 x 18 mm; fehér