WAGO - Vezetékjelölő 23x5mm SN017139 - 211-861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.75-1.5 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017139
Gyártói cikkszám
211-861
Gyártói típuskód
211-861
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.75-1.5 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
10.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Felfűzhető vezetékjelölők; Smart Printer-hez; 5 x 10,5 mm; fehér