WAGO - Vezetékjelölő 26x7mm SN017140 - 211-862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 2.5-6 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017140
Gyártói cikkszám
211-862
Gyártói típuskód
211-862
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
2.5-6 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
10.5 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
7 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Felfűzhető vezetékjelölők; Smart Printer-hez; 7 x 10,5 mm; fehér